Referenser
Ersatt ref.:GOFDU4X80A4
Spartex:GOFDU4X80A4ISO
Rubix:6426009
Tillverkare:1234440 80
EAN:4043377016041


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 881,52 kr Ex moms
/ packet
2 351,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
80 mm