Referenser
Spartex:GOFDU10X40A4ISO
Rubix:6426639
Tillverkare:12344100 40
EAN:4043377015037


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 865,00 kr Ex moms
/ packet
3 581,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
40 mm