Referenser
Spartex:GOFDU1X32A4ISO
Rubix:6426581
Tillverkare:1234410 32
EAN:4043377014917


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,05 kr Ex moms
/ packet
613,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1 mm
Längd
32 mm