Referenser
Spartex:GOFDU1,6X16A2ISO
Rubix:6426706
Tillverkare:1234216 16
EAN:4043377013606


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 1,6X - 1234216 16
Split pins A2 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,54 kr Ex moms
/ packet
200,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
16 mm