Referenser
Spartex:GOFDU1X36A4ISO
Rubix:6426577
Tillverkare:1234410 36
EAN:4043377014924


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,75 kr Ex moms
/ packet
725,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1 mm
Längd
36 mm