Referenser
Spartex:GOFDU2,5X14A2ISO
Rubix:6426540
Tillverkare:1234225 14
EAN:4043377013965


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,39 kr Ex moms
/ packet
371,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
14 mm