Referenser
Spartex:GOFDU1X28A2ISO
Rubix:6426587
Tillverkare:1234210 28
EAN:4043377013187


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,10 kr Ex moms
/ packet
295,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1 mm
Längd
28 mm