Referenser
Spartex:GOFDU2,5X14A4ISO
Rubix:6426538
Tillverkare:1234425 14
EAN:4043377399465


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,34 kr Ex moms
/ packet
607,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
14 mm