Referenser
Bahco:024.002.300
Rubix:429665
EAN:8412814024226

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 2X300 - 024.002.300
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 160 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Bladlängd | 300 mm |
| Längd | 430 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
