Referenser
Bahco:028.040.150
Rubix:424265
EAN:8412814028408

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX TR T40
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 195 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tr40 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 295 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 184,65 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 480,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
