Referenser
Bahco:616-3-150
Rubix:429458
EAN:7314150124541

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 3X150 - 616-3-150
Styrkor
Comfortable two-component handle giving effective torque transmission|Easy identification from the markings on the handle|Nickel-plated blade to prevent oxidation
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 260 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
