Skruvmejsel Bahco B190.065.150
BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B190.065.150
Rubix:6013310
EAN:7314150277865

Produktinformation : B190.065.150 Spårskruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,2x6,5 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 267 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
