Referenser
Stahlwille:08410003
Rubix:6185675
EAN:4018754012114



Dokumenter
Produktinformation : BITS PHILLIPS 4051 - 8410003 - STAHLWILLE
Styrkor
•For Phillips screws
For IMPACT driver No 4030
For IMPACT driver No 4030
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x11x36 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 17 g |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Bladlängd | 35 mm |
| Längd | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 009,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 512,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
