Referenser
Stahlwille:48560009
Rubix:6185023
EAN:4018754123216



Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX DRALL 3-KOMP HANDTAG 4856 T 9 - 48560009 - STAHLWILLE
Styrkor
•With hollow point
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x21x146 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 50 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t9 |
| Bladlängd | 60 mm |
| Längd | 155 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
982,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
