Referenser
Bahco:3625W-22
Rubix:425684
EAN:7314150120406


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 22 mm |
|---|---|
| Material | nylon (tip mallet);wood (handle) |
| Vikt | 150 g |
Produktinformation : NYLONHAMMARE 22 MM
Styrkor
Comfortable wooden handle|Nylon tip spares available (3625WL-xx)|Wooden handle spares available (3625WLH-xx)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Material | nylon (tip mallet);wood (handle) |
| Vikt | 150 g |
| Längd | 220 mm |
| Handtag | wood |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,74 kr Ex moms
/ 6 Styck
969,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran