Referenser
Beta Tools:1392 30
Rubix:6038435
Tillverkare:013920030
EAN:8014230470627


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 30 mm |
|---|---|
| Material | plastic (faces);steel (shafts) |
| Vikt | 575 g |
Dokumenter
Produktinformation : 1392 30-DEAD-BLOW HAMMERS PLASTIC-STEEL - BETA
Non-rebound plastic soft face mallets, steel handle
Styrkor
Non-rebound plastic soft face mallets, steel handle
Användningsområden
Hand tools
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 510 g |
| Diameter | 30 mm |
| Material | plastic (faces);steel (shafts) |
| Vikt | 575 g |
| Längd | 300 mm |
| Handtag | steel |
| Bredd | 105 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,99 kr Ex moms
/ Styck
713,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran