Referenser
Bahco:3625RM-55
Rubix:425679
EAN:7314150120758

Produktinformation : GUMMIHAMMARE 55 MM
Styrkor
Comfortable to use with wooden handle|Rubber head helps to prevent surface damage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 280 g |
|---|---|
| Diameter | 55 mm |
| Material | wood (handle) |
| Vikt | 290 g |
| Längd | 305 mm |
| Handtag | wood |
| Bredd | 90 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,48 kr Ex moms
/ Styck
125,60 kr Inkl moms
- Tillgängliga
