Referenser
Bahco:3625W-44
Rubix:425685
EAN:7314150120437


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 44 mm |
|---|---|
| Material | nylon (mallet);wood (handle) |
| Vikt | 1050 g |
Dokumenter
Produktinformation : NYLONHAMMARE 44 MM
Styrkor
Comfortable wooden handle|Nylon tip spares available (3625WL-xx)|Wooden handle spares available (3625WLH-xx)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 980 g |
|---|---|
| Diameter | 44 mm |
| Material | nylon (mallet);wood (handle) |
| Vikt | 1050 g |
| Längd | 360 mm |
| Handtag | wooden |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 146,62 kr Ex moms
/ 6 Styck
2 683,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran