Referenser
Bahco:3625W-28
Rubix:428959
EAN:7314150120413

Produktinformation : NYLONHAMMARE 28 MM - 3625W-28
Styrkor
Comfortable wooden handle|Nylon tip spares available (3625WL-xx)|Wooden handle spares available (3625WLH-xx)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 261 g |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Vikt | 250 g |
| Längd | 275 mm |
| Handtag | wood |
| Bredd | 28 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,21 kr Ex moms
/ Styck
232,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
