Referenser
Beta Tools:1392 40
Rubix:6038433
Tillverkare:013920040
EAN:8014230470641


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Material | plastic (faces);steel (shafts) |
| Vikt | 796 g |
Dokumenter
Produktinformation : 1392 40-DEAD-BLOW HAMMERS PLASTIC-STEEL - BETA
Non-rebound plastic soft face mallets, steel handle
Styrkor
Non-rebound plastic soft face mallets, steel handle
Användningsområden
Hand tools
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 710 g |
| Diameter | 40 mm |
| Material | plastic (faces);steel (shafts) |
| Vikt | 796 g |
| Längd | 310 mm |
| Handtag | steel |
| Bredd | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran