Referenser
Bahco:3625W-55
Rubix:425686
EAN:7314150120444


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 55 mm |
|---|---|
| Material | nylon (tip mallet);wooden (handle) |
| Vikt | 1470 g |
Dokumenter
Produktinformation : NYLONHAMMARE 55 MM
Styrkor
Comfortable wooden handle|Nylon tip spares available (3625WL-xx)|Wooden handle spares available (3625WLH-xx)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1500 g |
|---|---|
| Diameter | 55 mm |
| Material | nylon (tip mallet);wooden (handle) |
| Vikt | 1470 g |
| Längd | 380 mm |
| Handtag | wooden |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga