Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:501192
Rubix:526997
Tillverkare:501192

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal NAP210 18 X 12 X 2.45 / 3 mm 75 FKM 99104
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,7 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 18 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Höjd | 2.4 mm |
| Material | 75 fkm 99104 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,97 kr Ex moms
/ Styck
1 046,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
