Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421670
Rubix:524729
Tillverkare:40421670

Produktinformation : Piston Seal NA300 50 X 35 X 10 / 7.5 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9,391 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,10 kr Ex moms
/ Styck
882,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
