Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 417470
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:417470
Rubix:526500
Tillverkare:417470

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals T18 SIMKO 300 180 X 159 X 7.8 / 10.5 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 52,411 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 180 mm |
| Innerdiameter | 159 mm |
| Höjd | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 000,78 kr Ex moms
/ Styck
6 250,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
