Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 10647
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:10647
Rubix:528842
Tillverkare:10647

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals SIMKO 320 60 X 48 X 20.5 / 6 mm 80 NBR 878
Compact seal Simko 320 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30,201 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Innerdiameter | 48 mm |
| Höjd | 20.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
