Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:21811
Rubix:524748
Tillverkare:21811

Produktinformation : Piston Seal NA300 200 X 180 X 15 / 10 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 85,001 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 200 mm |
| Innerdiameter | 180 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 324,85 kr Ex moms
/ Styck
6 656,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
