Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24275684
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24275684
Rubix:528997
Tillverkare:24275684



Dokumenter
Produktinformation : Piston seal Omegat OMK-MR 540 X 515.5 X 7.7 / 12.25 mm PTFE GM201 / NBR
Compact seal OMK-MR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 540 mm |
| Innerdiameter | 515.5 mm |
| Höjd | 7.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
43 135,93 kr Ex moms
/ Styck
53 919,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
