Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421269
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421269
Rubix:524082
Tillverkare:40421269



Produktinformation : Piston Seal T OF 25 X 12 X 7 / 6.5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1,991 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 25 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,33 kr Ex moms
/ Styck
1 199,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
