Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:406282
Rubix:526271
Tillverkare:406282

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal TDUOP AIR 160 X 24 X 30 / 68 mm 72 NBR 708
Complete piston TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1566 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Innerdiameter | 24 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 830,58 kr Ex moms
/ Styck
6 038,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
