Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24139300
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24139300
Rubix:527781
Tillverkare:24139300

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EKV 50 X 35 X 11 / 7.5 mm BI-FKM B3K674
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Höjd | 11 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 683,46 kr Ex moms
/ Styck
12 104,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
