Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245892
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245892
Rubix:528216
Tillverkare:24245892

Produktinformation : Piston Seals T18 160 X 130 X 18.6 / 15 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 113 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Innerdiameter | 130 mm |
| Höjd | 18.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 925,18 kr Ex moms
/ Styck
4 906,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
