Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24258844
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24258844
Rubix:528285
Tillverkare:24258844

Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-E 120 X 104.9 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 28 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Innerdiameter | 104.9 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 604,45 kr Ex moms
/ Styck
8 255,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
