Referenser
Spartex:ECMB3A1
Rubix:6404136
Tillverkare:046723
EAN:4043377039477


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 467 |
| Typ | low form |
Produktinformation : DIN 467 Räfflade muttrar, ner modell A1 3 - 046723
Knurled thumb nuts, low type A1 3
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 467 |
| Typ | low form |
| Gängdiameter | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 614,70 kr Ex moms
/ packet
48 268,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran