Referenser
Spartex:ECMB5A1
Rubix:6404134
Tillverkare:046725
EAN:4043377039491


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 467 |
| Typ | low shape |
Produktinformation : DIN 467 Räfflade muttrar, ner modell A1 5 - 046725
Knurled thumb nuts, low type A1 5
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 467 |
| Typ | low shape |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37 619,72 kr Ex moms
/ packet
47 024,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran