Referenser
Spartex:ECMH4A1
Rubix:6404127
Tillverkare:046624
EAN:4043377039408


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Typ | tall form |
Produktinformation : DIN 466 Räfflade muttrar, hög modell A1 4 - 046624
Knurled thumb nuts, high type A1 4 DIN 466
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Typ | tall form |
| Gängdiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
63 536,58 kr Ex moms
/ packet
79 420,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran