Referenser
Spartex:ECMH8A1
Rubix:6404125
Tillverkare:046628
EAN:4043377039439


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Typ | tall form |
Produktinformation : DIN 466 Räfflade muttrar, hög modell A1 8 - 046628
Knurled thumb nuts, high type A1 8 DIN 466
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Typ | tall form |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
62 873,26 kr Ex moms
/ packet
78 591,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran