Referenser
Spartex:ECMB10A1
Rubix:6404139
Tillverkare:0467210
EAN:4043377039446


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 467 |
| Typ | low form |
Produktinformation : DIN 467 Räfflade muttrar, ner modell A1 10 - 0467210
Knurled thumb nuts, low type A1 10
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 467 |
| Typ | low form |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
75 594,79 kr Ex moms
/ packet
94 493,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran