Referenser
Spartex:ECMH3A1
Rubix:6404128
Tillverkare:046623
EAN:4043377039392


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Typ | tall form |
Produktinformation : DIN 466 Räfflade muttrar, hög modell A1 3 - 046623
Knurled thumb nuts, high type A1 3 DIN 466
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 466 |
| Typ | tall form |
| Gängdiameter | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
42 357,72 kr Ex moms
/ packet
52 947,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran