Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2027
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B2027
Rubix:6277173
EAN:3660338296925

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=27 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 27 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 12 mm |
| Indikativ diameter | 82.04 mm |
| Yttre diameter | 86 mm |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,77 kr Ex moms
/ Styck
352,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran