Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1076

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B1076
Rubix:6351098
Tillverkare:857163
EAN:3660338124273
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-1 Z=76 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 76 teeth (2012) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
ISO-kod08b-1
Materialgg25 gjutjärn
Navets diameter100 mm
Indikativ diameter307.33 mm
Yttre diameter313.3 mm
Total bredd32 mm
Kroncirkelns diameter313.3 mm
1 204,21 kr Ex moms
/ Styck
1 505,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran