Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B1028

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B1028
Rubix:6276180
Tillverkare:857320
EAN:3660338125812
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder28
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-1 Z=28 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2517


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 28 teeth (2517) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder28
ISO-kod16b-1
Materialc45 stål
Navets diameter110 mm
Indikativ diameter226.85 mm
Yttre diameter237.7 mm
Total bredd45 mm
Kroncirkelns diameter237.7 mm
2 346,33 kr Ex moms
/ Styck
2 932,91 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran