Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B3011
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B3011
Rubix:6277118
EAN:3660338298790

Dokumenter
Produktinformation : 08B-3 Z=11 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 11 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Indikativ diameter | 45.07 mm |
| Yttre diameter | 48.7 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 48.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,91 kr Ex moms
/ Styck
224,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran