Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3050
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B3050
Rubix:6348064
Tillverkare:883234
EAN:3660338366512

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=50 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 50 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 50 mm |
| Navets diameter | 160 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 417.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 168,59 kr Ex moms
/ Styck
21 460,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran