Referenser
Sati:PD12114
Rubix:152416

Produktinformation : 16B-2 Z=114 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 95900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 114 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 592,01 kr Ex moms
/ Styck
25 740,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran