Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1013R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B1013R
Rubix:6352564
EAN:3660338403019

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=13 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 28 mm |
| Indikativ diameter | 39.8 mm |
| Yttre diameter | 43 mm |
| Total bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,53 kr Ex moms
/ Styck
111,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran