Referenser
Beta Tools:1392 50
Rubix:6038432
Tillverkare:013920050
EAN:8014230470658


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Material | plastic (faces);steel (shafts) |
| Vikt | 1206 g |
Dokumenter
Produktinformation : 1392 50-DEAD-BLOW HAMMERS PLASTIC-STEEL - BETA
Non-rebound plastic soft face mallets, steel handle
Styrkor
Non-rebound plastic soft face mallets, steel handle
Användningsområden
Hand tools
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1025 g |
| Diameter | 50 mm |
| Material | plastic (faces);steel (shafts) |
| Vikt | 1206 g |
| Längd | 325 mm |
| Handtag | steel |
| Bredd | 135 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,65 kr Ex moms
/ Styck
1 017,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran