Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421666
Rubix:524723
Tillverkare:40421666

Produktinformation : Piston Seal NA300 32 X 22 X 10 / 5 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,031 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Innerdiameter | 22 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,85 kr Ex moms
/ Styck
774,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
