Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 14941
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:14941
Rubix:524091
Tillverkare:14941

Produktinformation : Piston Seal T OF 35 X 21 X 8 / 7 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3,42 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Innerdiameter | 21 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 001,77 kr Ex moms
/ Styck
1 252,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
