Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070168
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070168
Rubix:527575
Tillverkare:24070168

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EK 140 X 115 X 25 / 12.5 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 155 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Innerdiameter | 115 mm |
| Höjd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 711,36 kr Ex moms
/ Styck
7 139,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
