Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245874
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245874
Rubix:528198
Tillverkare:24245874

Produktinformation : Piston Seals T18 280 X 250 X 18.6 / 15 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 244,021 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 280 mm |
| Innerdiameter | 250 mm |
| Höjd | 18.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
